メディワイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 54858748 品番 GWR911004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

「洗浄」と「除菌」が一度にできる"2 in 1"の清拭ワイプ。しっかりとした厚みでカンタン、ラクにスピード清拭!
設備表面の清拭・除菌用。メディコム「メディワイプ」は「 塩化ベンザルコニウム」 と、「 ジデシルジメチルアンモニウムクロライド 」の 2 種類の成分を 主な除菌成分と して、細菌やウィルスに高い効果を発揮いたします。また 、洗浄力にも優れており 、接触頻度の高い環境表面の 感染対策に有用な製品となっております。
第4級アンモニウム塩配合しっかりとした厚みで環境面の洗浄と除菌が同時に行えます。
EN 1040、EN 1276、EN13727に準拠した、中性の表面用の洗浄除菌2in1ワイプです。
アルコールフリーのため、材質への影響が少ないです。
厚手のワイプを採用し、拭き取りやすいです。
ワイプ素材:100%生分解性ビスコース
成分:水、塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、ポリアミノプロピルビグアナイド、ポリソルベート20、エデト酸2ナトリウム、防腐剤

成分塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、ポリアミノプロピルビグアナイド、ポリソルベート20、EDTAニナトリウム、水酸化ナトリウム、防腐剤 材質100%生分解性ビスコース 寸法(cm)22×33 入数100枚 商品タイプ本体
関連資料:(0.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする