※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラビングバブル 流せるトイレブラシ フローラルソープ

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード54859553 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

汚れたブラシを流せるから清潔!

種別トイレブラシ 用途便器内の掃除、汚れ防止 成分界面活性剤、防腐剤 セット内容ブラシ12個 使用方法洗剤付きブラシをハンドルに取り付けます。ハンドルの青いつまみを先端方向へ押すと、ハンドル先端のヘッドの先が広がります。ブラシを差込み、青いつまみを手元の方向へ引きます。この時、ブラシをしっかり固定するためカチッと音がするまでつまみを引いてください。使用後、青いつまみを先端方向へ押すと、ブラシが外れます。便器に捨てて流すか、燃やせるゴミとして廃棄してください。 タイプ付替 シリーズスクラビングバブル 液性中性 本体サイズ(mm)130(W)×255(H)×30(D) 香りフローラルソープ 使用場所トイレ
注意
※用途以外に使用しない。※他の洗剤と併用しない。※つまりを避けるため、ブラシは1コずつ流す。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54859553 - 13153369 替え/フローラルソープ スクラビングバブル 流せるトイレブラシ フローラルソープ ジョンソン スクラビングバブル 流せるトイレブラシ フローラルソープ ジョンソン 1パック(12個) 449 税込494 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
トイレ掃除
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部 様

薬剤が自然に出てきてきれいになりそのまま流せるのがすごく便利

2026-03-23
用途:
清掃
製造業

手軽に使用でき、、かつ凄く綺麗になる。
ペーパーの強度がもう少々高ければベター。

対象商品:
13153369
2023-12-05
用途:
会社に買ってもらいました
卸売・小売業

家でこの商品を使っているよ、高いけれどブラシで洗う方が安いけれど不衛生、これなら使い捨てでいつも清潔なので管理しやすいと上司に進めたところ買っていただきました。これでトイレ掃除が楽になりました。

対象商品:
13153378
2023-11-06
用途:
トイレ清掃時
サービス業

勤務先のトイレ掃除は嫌なものですが、ブラシ交換が簡単清潔で助かっております。

対象商品:
13153378
2023-01-23
用途:
自宅のトイレ掃除

使い捨てできるので清潔です。泡立ちはそこそこあると思います。内側にしみこんでいる洗剤を水となじませながらこすると泡立ち始めますが、難点はさっさと洗わないとふやけて心もとない感じにふにゃふにゃになることです。

対象商品:
54859569
2022-10-31
用途:
トイレ掃除
株式会社流機エンジニアリング 様

トイレブラシは不潔なのでこれを使い始めました。ただトイレに流すのは(浄化槽のため)控えてごみ袋に処理していますがそれでもこのトイレブラシのほうが清潔です

対象商品:
89844011
2022-05-07
用途:
トイレ掃除
製造業

流せてしまうという発想が今までにないですが、こんなに便利になるものかと思うほど便利です。さらに清潔感もマックス。

対象商品:
54859569
2022-03-14
用途:
トイレ掃除用
鉱業

使いたいところは水の出が少なくうまく使えなかったので別な場所のトイレで使用しています。物自体は自宅でも使っているのでらくちんでとても便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする