※裏面画像

- レノアオードリュクスマインドフルネスシリーズリラックス P&G 54861163 - レノアオードリュクスマインドフルネスシリーズリラックス P&G 54861163

レノアオードリュクスマインドフルネスシリーズリラックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(600mL) 注文コード54861163 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オードリュクスから2つの最高プレミアムとして発売以来初のトータルリステージ!!10種類の香水オイルを配合してより香りが洗練された『パルファムシリーズ』に加えて、特許取得のシリコンテクノロジーを搭載し洗うだけで衣類のシワを防止する『スタイルシリーズ』を発売!!

形状液体 シリーズレノア 香りイノセント 商品タイプつめかえ特大

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54861163 - 13850229 - レノアオードリュクス P&G レノアオードリュクス P&G 1個(680mL) 939 税込1,033 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54861163
2024-03-22
用途:
普段の作業着洗いに
建設業・工事業

良い香りが持続して、毎回いい香りです。1日中いい香りです。

対象商品:
54861163
2022-02-26
用途:
日常生活
その他業種

同一メーカーの別シリーズの商品を探していました。サイトの写真がその商品だったので注文したところ、別シリーズの商品が届きました。問い合わせをしましたが、一週間たっても返信はありません。誠意に欠ける対応と言わざるを得ません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。サイト画像に関しましてメーカーに確認いたします。担当部署にも再度ご連絡するよう申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする