高精度スキマゲージ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット リーフ長さ(mm)75 注文コード54861347 品番125BH(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はリーフ長さなど80種類から選べます 他の種類を見る
リーフ枚数25 リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 材質SK2〜5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼) 形状B型(先テーパ) 硬度HRC45〜55 リーフ長さ(mm)75 厚さ許容差(mm)(0.01〜0.06)±0.003、(0.07〜0.10)±0.004、(0.11〜0.35)±0.005、(0.40〜0.65)±0.008、(0.70〜3.0)±0.010 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09715116
2021-08-09
用途:
製品の隙間測定に使用
日光精器株式会社 様

製品の隙間を測定するのに問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする