リーフ枚数11
リーフ組合せ(mm)0.05、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
材質SK2〜5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)
形状A型(ストレート)
硬度HRC45〜55
リーフ長さ(mm)100
厚さ許容差(mm)(0.01〜0.06)±0.003、(0.07〜0.10)±0.004、(0.11〜0.35)±0.005、(0.40〜0.65)±0.008、(0.70〜3.0)±0.010
校正証明書付き