リーフ枚数13
リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
材質SK2〜5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)
形状B型(先テーパ)
硬度HRC45〜55
リーフ長さ(mm)100
厚さ許容差(mm)(0.01〜0.06)±0.003、(0.07〜0.10)±0.004、(0.11〜0.35)±0.005、(0.40〜0.65)±0.008、(0.70〜3.0)±0.010
校正証明書付き