ファブリーズ消臭Wトイレ用消臭剤+抗菌

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54861635 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

「ファブリーズW消臭トイレ用消臭剤+抗菌」新発売!壁や床を防臭コートすることで嫌なニオイの付着を防ぎ、トイレの室内の空気を継続的に消臭!加えて、抗菌成分が床をコートすることで菌の繁殖を防ぎ、継続的に抗菌を実現!約45日間、使いはじめから終わりまで、効果が持続。(使用状況による)

香りウルトラ・フレッシュ・シャボン シリーズファブリーズ 危険等級V アズワン品番65-0467-13 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54861635 - 45156906 - ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤+抗菌 P&G ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤+抗菌 P&G 1セット(6mL) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54861389
2024-07-29
用途:
自宅と会社のトイレで使用してます
建設業・工事業

臭いが少し強めで抗菌効果はわかりません。 液の減りが早いと思います。

対象商品:
54861389
2023-01-19
用途:
トイレの消臭
株式会社フォーメスト 様 (製造業)

除菌効果があるのが良いのと、香りも悪くないので気に入ってますが、減るのが早いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
54861389
2022-03-01
用途:
事務所トイレに設置
製造業

小さくて置き型の為、目線の位置に置くことができ、消費量の確認がしやすい。消臭力もかなりあるように感じ、トイレの下水からの悪臭がかなり軽減されているように感じる。

対象商品:
12724847
2023-10-31
用途:
トイレのメンテナンス
教育・研究機関

ちょっと匂いが強すぎますね。無香では意味がないので、微香もしくは匂いの調整が出来れば良かった。

対象商品:
54861407
2022-10-07
用途:
事務所内 トイレの消臭と除菌

安心して使用できるメーカー品を、他の販売店より比較的安く購入出来て、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする