ひんやり冷感マスク3枚入り 子供用

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード54863324 品番51103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗って繰り返し使える立体マスク3枚セット!
触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適にご使用いただけます!
伸縮性抜群で長時間着けていても耳が痛くなりにくく、お顔にやわらかくフィットします。

形状立体型 ライトブルー 構造1層 サイズ子ども用 寸法(縦×横)(mm)約115×135(折り畳み時) ひもタイプ耳かけ 入数(枚)3 材質ポリエステル95%ポリウレタン5% アズワン品番64-5186-07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54863324
2021-08-31
用途:
こどもマスク
農・林・水産業

子供用とありますが、小学生低学年にはサイズが大きいです。走ると鼻と口が見えてしまうので、二重マスク時にするときに使用しています。

対象商品:
54863324
2021-05-19
用途:
工事管理時使用
建設業・工事業

冷たく良いと思いますが成人男性にはもう少し大きいほうがいいので
LLサイズみたいなものが有ればうれしいです。

対象商品:
54863315
2020-11-27
用途:
家族用
株式会社オールラッシュ 様 (サービス業)

今年の夏の暑い時に一度買いました。子供にどうかと尋ねたら、息がしやすいので、通年で使いたいと言います。洗いながら使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
54863324
2020-11-07
用途:
毎日使っています。
サービス業

洗って利用できるマスクを、色々試しましたが、このマスクは呼吸がしやすく、快適に学校生活を過ごせるのでこのマスクを洗濯していると困るらしく、洗い替え用に再リピートします。

対象商品:
54863324
2020-12-09
用途:
学童保育所にて使用

マスクを忘れた、又は、マスクをしていない子どもに使用いただくため、学童保育所に配布させていただきました。ただ、3枚入りは、少なく、50枚や100枚入りを1セットにして、安く販売していただければありがたいです。

対象商品:
54863324
2021-02-04
用途:
子供の運動用です。
卸売・小売業

子供の運動用に使っています、洗濯しても問題なく使えめす。

対象商品:
54863324
2020-08-26
用途:
学校の時や普段使い
医療・福祉・介護関連業

小学生の子供用に購入しました。
さほど涼しくはないみたいですが、不織布のマスクより呼吸がしやすく、フィット感があるそうです。他社の冷感マスクも何種類かありますが、今はこのマスクしか付けてくれないほど、気に入っています。

対象商品:
54863324
2020-09-27
用途:
子供用

子供用にと購入しましたが、ずいぶん小さいです。対象年齢は小学校低学年位までではと感じました。モノはしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする