ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの 布張り(ファブリック)チェア
サポートクッションエグゼクティブチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54864469
品番
CCF-601-BK
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
内蔵型サポートクッション搭載。サポートクッションをお好みの角度にセットすることで腰部を支えるクッションになります。サポートクッション/角度調節6段階
本体質量(kg)
15.1
仕様
ガススプリング上下昇降機構、座面/背もたれ連動ロッキング機構、角度調節6段階
材質
脚/スチール、キャスター/ナイロン、肘/ポリプロピレン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム
質量(kg)
15.1
色
ブラック
キャスター
あり
肘掛
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合