BELTON CORDURA Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズS 注文コード54868434 品番B1548
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

コーデュラ(R)ベースレイヤーファブリック。
”タフさ”で有名なインビスタ社のコーデュラベースレイヤーファブリックx BELTONブランドの
コラボレーションにて、日本仕様で生まれ変わったCORDURAベーシックTシャツが新たに展開を開始。
毎日着用しても綿素材と比較しても型崩れしないタフさは健在です。

ホワイト サイズS 生地性能耐久性が綿の約6倍・接触冷感効果・優れた水分調整 混率(%)綿60・ナイロン40(コーデュラナイロン) 身丈(cm)66 身幅(cm)49 肩幅(cm)44 袖丈(cm)19 色番001 仕様脇ハギ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする