BELTON CORDURA Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54868477 品番 B1548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

コーデュラ(R)ベースレイヤーファブリック。
”タフさ”で有名なインビスタ社のコーデュラベースレイヤーファブリックx BELTONブランドの
コラボレーションにて、日本仕様で生まれ変わったCORDURAベーシックTシャツが新たに展開を開始。
毎日着用しても綿素材と比較しても型崩れしないタフさは健在です。

ブラック サイズS 生地性能耐久性が綿の約6倍・接触冷感効果・優れた水分調整 混率(%)綿60・ナイロン40(コーデュラナイロン) 身丈(cm)66 身幅(cm)49 肩幅(cm)44 袖丈(cm)19 色番005 仕様脇ハギ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする