ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 1眼型 メガネ
オーバーグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54869798
品番
VS-305F
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様
JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可
セット内容
専用ポーチ
長さ(mm)
167
幅(mm)
183
材質/仕上
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
高さ(mm)
61
レンズ色
クリア
フレーム色
ピーコックブルー/ライトグレー
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.3