※本体斜め

WTW-POE-04-16 IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ4ポート/WTW-POE-04-16 塚本無線 54873754 WTW-POE-04-16 IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ4ポート/WTW-POE-04-16 塚本無線 54873754 WTW-POE-04-16 IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ4ポート/WTW-POE-04-16 塚本無線 54873754 WTW-POE-04-16 IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ4ポート/WTW-POE-04-16 塚本無線 54873754

IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ4ポート/WTW-POE-04-16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54873754 品番WTW-POE-04-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

全ポートギガビット対応!高速ネットワーク構築に最適
PoE対応のカメラにLANポートで給電でき、データ・電源ケーブルをLANケーブル一本で設置可能
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート搭載
給電最大60Wの電源供給が可能
全ポートギガビット対応!高速通信可能!
最大4台のPoEカメラを接続
出力電圧52V LANケーブルを接続する1ポートに(最大57V)、最大1.25Aの出力可能。

用途PoE給電スイッチングハブ 付属品電源アダプター、取付けネジ 仕様PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af)、30W(IEEE802.3at) 質量(g)約286 規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3af/IEEE802.3at ポート数1000MLANポート:6ポート、PoEポート:4ポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×29×89 動作環境温度:0〜40度、湿度:10〜85%(結露なきこと) 保証期間1年 使用場所屋外 通信速度10/100/1000Mbps(理論値) 電源アダプタDC52V-1.25A ワット数PoE最大:60W
注意
※最大容量60Wを超えないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする