用途PoE給電スイッチングハブ
付属品電源アダプター、取付けネジ
仕様PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af)、30W(IEEE802.3at)
質量(g)約340
規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3af/IEEE802.3at
ポート数1000MLANポート:6ポート、PoEポート:4ポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×29×99
動作環境温度:0〜40度、湿度:10〜85%(結露なきこと)
保証期間1年
使用場所屋外
通信速度10/100/1000Mbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタDC52V-2.15A
ワット数PoE最大:120W