薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54874034 品番FPWTLTB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

100インチ大型TV壁掛け金具:100インチ、75kgまでのVESA互換ディスプレイを壁面に設置する高耐久性ウォールマウント(曲面ディスプレイ対応)。パウダーコート仕上げの頑丈なスチールフレーム
簡単調整:+5/-10&degの正確な上下振り(チルト)調整に対応。大型ディスプレイを手動で理想的なビュー角度に調整できるチルト調整ノブ付き
互換性:LG、Samsungはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、300x200、300x300、400x200、400x300、600x400、600x600、800x600、900x600
簡単導入:まっすぐに揃えて設置できる水泡水準器付き。テレビをしっかりと固定し、ストラップを引いて外せるスプリングロック式の着脱メカニズム
薄型設計:壁からの張り出しがわずか85mmに収まるスリム設計。プロフェッショナルな外観の超薄型LCD/LEDテレビの設置に最適

用途
会議室、教室、ミーティングスペースなどでテレビを壁面に固定
ホテル、レストランその他の商業施設でゲストに情報を提供
ホームシアターやリビングでテレビを壁面に設置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする