壁面固定用液晶モニターアーム&キーボード・マウストレイ 2画面対応 多関節アーム ウォールマウント昇降デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54875145 品番WALLSTSI2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

2台のモニタの高さを簡単に調節可能。スプリング式アーム付き壁面設置コンパクト昇降デスク
30インチまでのモニタ2台とキーボードを別々に支えるアームで快適に作業W
多関節モニタアームを65cmまで、キーボードトレイを78.4cmまで壁から引き出し可能
壁からの張り出しがモニタアームで12cm、キーボードトレイで9cmに折りたためる省スペース型
プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック式でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に組立てできるアルミ製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応

用途
医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適
多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適
身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする