曜日別特売
10056-ST SFPモジュール/Extreme Networks製品10056互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi 光トランシーバ/1490nmTx 1310nmRx/DDM StarTech.com 54875538

10056-ST SFPモジュール/Extreme Networks製品10056互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi 光トランシーバ/1490nmTx 1310nmRx/DDM StarTech.com 54875538
10056-ST SFPモジュール/Extreme Networks製品10056互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi 光トランシーバ/1490nmTx 1310nmRx/DDM StarTech.com 54875538
10056-ST SFPモジュール/Extreme Networks製品10056互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi 光トランシーバ/1490nmTx 1310nmRx/DDM StarTech.com 54875538

SFPモジュール/Extreme Networks製品10056互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi 光トランシーバ/1490nmTx 1310nmRx/DDM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54875538品番10056-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Extreme Networks製10056 と100%互換:Extreme Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定。安定した1GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP
既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ
技術仕様:1000BASE-BX-D | 1Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1490nmTx/1310nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
メーカーホスト互換性を検証:Extreme Networks製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする