曜日別特売
SFP-10GBASE-LRM-ST SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10GBASE-LRM互換/10GBASE-LRM準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com 54876195

SFP-10GBASE-LRM-ST SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10GBASE-LRM互換/10GBASE-LRM準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com 54876195
SFP-10GBASE-LRM-ST SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10GBASE-LRM互換/10GBASE-LRM準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com 54876195
SFP-10GBASE-LRM-ST SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10GBASE-LRM互換/10GBASE-LRM準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com 54876195

SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10GBASE-LRM互換/10GBASE-LRM準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54876195品番SFP-10GBASE-LRM-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

MSA準拠アンコード SFP+トランシーバ:MSA準拠製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供
技術仕様:10GBASE-LRM | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 200m
互換性を検証:MSA準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする