曜日別特売
10G-SFPP-BXU-ST SFP+モジュール/Brocade製品10G-SFPP-BXU互換/10GBASE-BX-U準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM StarTech.com 54876579

10G-SFPP-BXU-ST SFP+モジュール/Brocade製品10G-SFPP-BXU互換/10GBASE-BX-U準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM StarTech.com 54876579
10G-SFPP-BXU-ST SFP+モジュール/Brocade製品10G-SFPP-BXU互換/10GBASE-BX-U準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM StarTech.com 54876579
10G-SFPP-BXU-ST SFP+モジュール/Brocade製品10G-SFPP-BXU互換/10GBASE-BX-U準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM StarTech.com 54876579

SFP+モジュール/Brocade製品10G-SFPP-BXU互換/10GBASE-BX-U準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54876579品番10G-SFPP-BXU-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Brocade製10G-SFPP-BXUと100%互換:Brocade製スイッチ/ルーターでの使用を想定。安定した10GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP+
既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ
技術仕様:10GBASE-BX-U | 10Gbps | 10G 双方向アップストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1270nmTx/1330nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
メーカーホスト互換性を検証:Brocade製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする