補修テープ センターシート用

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54877884 品番 -
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。
短時間かつ低コストでの補修が可能です。
基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。

メタリックシルバー 幅(mm)420 長さ(m)10 厚さ(mm)0.79 材質ポリエステル繊維/塩ビ含侵加工 用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修 タイプポリエチレンクロスタイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレン
注意
※貼付前に接着面の汚れを除去してください。
※人体や動物には直接使用しないでください。
※電気絶縁性、再剥離性はありません。
※可燃物ですので、火気に近づけないでください。
※保管場所は高温、多湿な場所は避けてください。
※積み重ね等製品が変形するような保管方法は避けてください。
※廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
4tトラックの補修に使いました。
運輸・通信業

劣化してきたので業者に頼むか悩みましたが、一度自分でやってみようと思い購入しました。とても張りやすくて良かったです。
時間経過したあと剥がれないか、様子を見たいと思います。

2025-05-21
用途:
トラックのウイングの補修

長さがあるので、1枚で補修できる。
もう少し粘着力が強いと安心できる。

対象商品:
54877875
2024-07-12
用途:
4トントラックの屋根修理
小山田運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

長さ的に4トンのセンター屋根修理に最適です。伸びはしないので張り始めは真っすぐになるようにしないとです。ほとんどの雨漏りはセンター付近が原因なので大体直ります。あとはフロントリアの横に張るため細い修正テープと組み合わせて修理すれば完璧です。

2人が参考にしています
対象商品:
54877875
2023-04-03
用途:
トラック センターシート
株式会社セブンス・ライン 様 (運輸・通信業)

梱包も丁寧にしてありキレイな状態で届きました。シートの粘着力は強い方だと思います。長さも丁度良く貼りやすかったです。

4人が参考にしています
対象商品:
54877884
2021-06-19
用途:
ウイング車両の雨漏り補修
運輸・通信業

1本10mと長いので剥離紙を2m間隔で剥がせるように破線を入れてほしい。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする