※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の フィルター 防毒マスク
防毒マスク(隔離式)用携行袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54878085
品番
1374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
防毒マスク(隔離式)用の携行袋です。隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください。
トラスコ品番
859-9605
長さ(mm)
200
幅(mm)
185
材質/仕上
布:ナイロン、ファスナーテープ:ポリエステル、ファスナーコイル:ナイロン、ファスナースライダー留め具:亜鉛、窓用シート:PVC、ベルト:ナイロン、D環:鉄、縫糸:ポリエステル
高さ(mm)
350
適合マスク
GM161-2、GM161-1、GM91
適合吸収缶
CA-501/505シリーズ
注意
※必ず携行袋をお使いください。