ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フックボルト
ワンタッチプラフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
長さ(mm)
21
色
白
注文コード
54880413
品番
00052454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途
波板とアングルや母屋材の接合に!
長さ(mm)
21
色
白
材質(本体)
プラスチック
下穴径(Φmm)
5.0〜5.5
材質(スポンジ)
EVA
線径(mm)
4.2
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。