00032517 ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881077 00032517 ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881077 00032517 ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881077 00032517 ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881077

ポリカーボネイト ワンタッチフック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 長さ(mm)19 クリアー 注文コード54881077 品番00032517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。

長さ(mm)19 クリアー 用途小波用 材質(本体)ポリカ 下穴径(Φmm)5.0〜5.5 材質(スポンジ)EVA 線径(mm)4.2
注意
※下地が木材や角棒の場合は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54881147
2021-02-22
用途:
車庫の波板の屋根材を止めるために使用
有限会社谷商店 様 (卸売・小売業)

屋根材と同じポリカーボネート製なので、同様の耐久性を期待しています。ぷらフックは15年使用でボロボロになりましたが、波板はポリカーボネート製だったので痛みはありませんでした。ポリカおそるべし。多少高くてもポリカ性に限ります。

対象商品:
55061633
2018-09-06
用途:
波板止め
ド)アクティ 様 (サービス業)

安価で、しかも取り扱いやすく、車庫の波板止に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする