曜日別特売
00032525 ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881147

 

00032525 ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881147
00032525 ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881147
00032525 ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881147
00032525 ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881147

ポリカーボネイト ワンタッチフック

(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)23
ブロンズ
内容量1袋(50個)注文コード54881147品番00032525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。

用途小波用長さ(mm)23ブロンズ材質(本体)ポリカ下穴径(Φmm)5.0~5.5材質(スポンジ)EVA線径(mm)4.2
注意
※下地が木材や角棒の場合は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54881147
2021-02-22
用途: 車庫の波板の屋根材を止めるために使用
有限会社谷商店卸売・小売業

屋根材と同じポリカーボネート製なので、同様の耐久性を期待しています。ぷらフックは15年使用でボロボロになりましたが、波板はポリカーボネート製だったので痛みはありませんでした。ポリカおそるべし。多少高くてもポリカ性に限ります。

対象商品 : 55061633
2018-09-06
用途: 波板止め
ド)アクティサービス業

安価で、しかも取り扱いやすく、車庫の波板止に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする