曜日別特売
400g クサノンEX粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 54881707

クサノンEX粒剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(400g)注文コード54881707品番400g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

根まで枯らす!雑草予防にも!
2種類の有効成分で、スギナ・ススキ・ヤブガラシなど各種雑草の葉や茎だけでなく根までスッキリ枯らします。
除草効果は最速3日※2であらわれはじめ、長期間(最長9ヵ月※1)雑草の発生を抑えます。
低温期でも良く効くので、春先や秋口の雑草が生え始める時期はもちろん、年間を通じた雑草防除ができます。
散布容器・手袋付きなので、そのまま手を汚さずに手軽に使用できます。

仕様長期間(3~6ヵ月間)雑草の発生を抑えます寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×172成分メトリブジン・DBN・DCMU農林水産省登録第(号)23825毒劇区分普通物散布面積(m2)1年生雑草40~53.3(約12.2坪~16.1坪)剤形粒剤適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等適合雑草樹木等:一年生雑草、多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草、スギナ有効成分ターバシル・フルミオキサジン性状類白色細粒使用方法植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布使用量一年生雑草:5~15g/m2、一年生雑草、多年生広葉雑草:20~30g/m2、 多年生イネ科雑草、スギナ:30g/m2
注意
※雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、雑草発生前~生育初期、または雑草を刈払った後早めに散布してください。
※土壌が極端に乾燥しているときの使用はさけ、適度の水分を含んでいるときに使用してください(効果)。
※植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しないでください(薬害)。
※樹木等の周辺では樹冠下より1m以上離して使用してください。
※植栽または、は種予定地、ハウス等の施設内及びその周辺、急な傾斜地では使用しないでください(薬害)。
※激しい降雨が予想される場合は、使用をさけてください。
※水源地、養殖地等に本剤が飛散・流入しないよう十分注意してください。
※使用に当たっては、使用料、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所または販売店と相談することが望ましいです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54881707
2021-08-14
用途: ガーデニング

同製品と思われる88379487より安いので今回はこちらを購入。良く効くので3度目の購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする