曜日別特売

スミチオン乳剤

スミチオン乳剤 - 住友化学

幅広い作物・害虫に、50年以上の実績
有機リン系殺虫剤です。
作用機作はコリンエステラーゼの活性を阻害し、殺虫作用を示します。
害虫に対して接触効果、食毒効果があります。
植物に浸達性があります。
無人航空機による散布に使用できます。
WCS用イネにも使用可能です。

その他
【作用機構分類番号(RACコード)】殺虫剤分類 1B
種類
MEP乳剤
有効期限(年)
5
包装
500mL×20本、5L×4缶、18L缶
分類
殺虫剤
有効成分
MEP
毒性
普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)
性状
黄褐色可乳化油状液体
適合作物
アスター、あずき、いちご、いちょう(種子)、稲、稲(箱育苗)、いね科牧草、いんげんまめ、うど、うめ、えだまめ、おうとう、大麦、オリーブ、オリーブ(葉)、かき、花き類・観葉植物、かぼちゃ、かんきつ(みかんを除く)、かんしょ、カーネーション、ききょう、きく、きゅうり、くり、桑、げっきつ、こでまり、小麦、こんにゃく、ごぼう、さかき、さくら、さやいんげん、さんごじゅ、しきみ、しちとうい、シネラリア、芝、しゃりんばい、宿根かすみそう、小粒種ぶどう、飼料用とうもろこし、しろうり、樹木類、すいか、水田作物、畑作物(休耕田)、スターチス、セネガ、せり、せんりょう、そらまめ、ソリダゴ、たばこ、たまねぎ、たらのき、だいおうしょう、だいず、大粒種ぶどう、茶、つつじ類、てんさい、とうもろこし、トマト、なす、にしきぎ、にら、ねぎ、ばら、ばれいしょ、斑入りアマドコロ、ほうれんそう、まめ科牧草、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)、みかん、未成熟そらまめ、麦類(大麦、小麦を除く)、メロン、もも、モロヘイヤ、らっきょう、りんご、りんどう、わらび
農林水産省登録第(号)
第4962号
適合病害虫
アオムシ、アザミウマ類、アズキノメイガ、アブラムシ類、アメリカシロヒトリ、アワノメイガ、アワヨトウ、イネクロカメムシ、イネシンガレセンチュウ、イネツトムシ、イネドロオイムシ、イネハモグリバエ、イネヒメハモグリバエ、イモコガ、イラガ類、インゲンテントウ、インゲンマメゾウムシ、ウコンノメイガ、ウドノメイガ、ウリハムシ、ウリハムシモドキ、ウンカ類、オオニジュウヤホシテントウ、オオハリセンチュウ、オリーブアナアキゾウムシ、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ、カキホソガ、カネタタキ、カメムシ類、キンケクチブトゾウムシ成虫、クスアナアキゾウムシ、クビアカツヤカミキリ、クロウリハムシ、クワコナカイガラムシ、クワシロカイガラムシ、クワゾウムシ成虫、グンバイムシ類、ケシキスイ類、ケムシ類、コアオハナムグリ、コウモリガ、コカクモンハマキ、コガネムシ類、コガネムシ類幼虫、サカキブチヒメヨコバイ、サンカメイチュウ第3世代、シバオサゾウムシ、シバツトガ、シロイチモジマダラメイガ、シンクイムシ類、スジキリヨトウ、センノカミキリ、センノカミキリ幼虫、ゾウムシ類、ダイズサヤタマバエ、ダイズサヤムシガ、チャノホソガ、ツマジロクサヨトウ、テンサイトビハムシ、テントウムシダマシ類、ナガゼンマイハバチ、ナシグンバイ、ナシチビガ、ナシヒメシンクイ、ナシヒメシンクイ(心折防止)、ナシホソガ、ナミハダニ、ニカメイチュウ、ニカメイチュウ第1世代、ニカメイチュウ第2世代、ネギコガ、ネギハモグリバエ、ネダニ類、バッタ類、ハマキムシ類、ハモグリバエ類、ヒメシロコブゾウムシ、ヒメトビウンカ、ヒメボクトウ、ヒラズハナアザミウマ、フキノメイガ、フタオビコヤガ、フタテンヒメヨコバイ、ブドウスカシバ、ブドウトラカミキリ、ブドウトリバ、フラーバラゾウムシ、ホウレンソウケナガコナダニ、マメコガネ、マメシンクイガ、マメハンミョウ、マメヒメサヤムシガ、マメホソクチゾウムシ、ミカンキジラミ、ミカンツボミタマバエ、ミノガ類、ミノガ類若齢幼虫、ムギアカタマバエ、ムギダニ、ムツスジアシナガゾウムシ、モモシンクイガ、モモノゴマダラノメイガ、モモハモグリガ、ヨコバイ類、ヨツモンカメノコハムシ、ヨトウムシ、ヨトウムシ類、ワタノメイガ
内容量
1本(500mL)
注意
※【効果・薬害等の注意】
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
※ボルドー液と混用する場合は散布直前に行い、できるだけ早く使用する。ただし、その他のアルカリ性の強い農薬との混用はさける。
※桃の初期散布(5~6月)には薬害のでることがあるので注意する。
※稲(箱育苗)のイネシンガレセンチュウに使用する場合は下記の事項に注意する。
※・発芽期~緑化期の使用は薬害を生じるおそれがあるのでさける。
※・軟弱徒長苗、ムレ苗などの場合は薬害を生じるおそれがあるので使用しない。
※・土壌が極端に湿潤な場合は使用しない。
※イネシンガレセンチュウの本田における防除に使用する場合、散布適期は出穂の頃であるので時期を失しないように散布する。なお効果を高めるためには出穂始めとその1週間後の2回散布が望ましい。
※水稲種子の吹き付け処理の場合は、専用の種子消毒機を使用し、乾燥種籾に均一に付着するよう所定薬液を吹き付けて乾燥する。なお処理後、長期間保存する場合には、薬液処理を行ったことを明記し、まちがいのないようにする。
※本田の水稲に対して希釈倍数 300 倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。
※クワゾウムシに対しては成虫が桑樹に集まる4月下旬から6月頃に散布する。
※成虫の活動は長期間にわたるので発生状況に応じて追加散布する。
※かきのミノガ類に使用する場合、幼虫が大きくなると効果が劣るので若令幼虫期に時期を失しないように散布する。
※果樹のカメムシ類に対しては発生に応じて所定使用回数以内で繰返し散布する。
※自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。
※空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守る。
※・散布は各散布機種の散布基準に従って実施する。
※・少量散布(8倍液)の散布には、微量散布装置以外の散布器具は使用しない。
※・無人航空機による散布にあっては散布機種に適合した散布装置を使用する。
※・散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
※・特定の農薬(混用可能が確認されているもの)を除いて原則として他の農薬との混用は行わない。
※・水源地、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意する。
※・散布終了後は次の事項を守る。使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄する。機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃棄液は安全な場所に処理する。
※希釈倍数 250 倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を使用する。
※梨の早生赤種、りんごの旭及びその近縁種には薬害のでることがあるので使用はさける。
※宿根かすみそうに使用する場合、開花期には薬害を生じることがあるので、この時期の使用はさける。
※あぶらな科作物、さといも、ソルゴには薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布する。
※ひのきに対しては個体によって落葉、枯損にいたるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布する。
※ほうれんそうに使用する場合、幼苗期には薬害を生じるおそれがあるので注意する。
※牧草地に散布した場合は、散布直後の放牧はさける。
※まめ科牧草のアルファルファゾウムシに使用する場合は、幼虫発生期~成虫発生初期に散布する。なお、防除適期等については病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※かんきつのミカンツボミタマバエ防除に使用する場合は、成虫の発生初期に樹冠部及び主幹部を中心とした樹の内部、樹冠下の地表面に散布するのが効果的である。
※芝のコガネムシ類幼虫に使用する場合は、散布液が土壌中に十分しみ込むようジョロ等で1m2当り3リットルを散布する。
※フラーバラゾウムシ及びミカンキジラミに使用する場合は、植物防疫(事務)所、病害虫防除所等関係機関の指導のもとに実施する。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※【安全使用上の注意】
※ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
※・ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しない。
※・受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
※・関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
※蚕に対して影響があるので給桑を予定している桑葉にはかからないようにする。
※誤飲などのないよう注意する。
※解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されている。
※眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。
※眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
※皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意する。
※付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
※散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
※作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
※水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
※本剤を使用した苗は養魚田に移植しない。
※水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
※空中散布または無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意する。
※散布後は水管理に注意する。
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
※浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
※街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
※危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意する。
※火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管する。
※【廃棄上の注意】
※使用量に合わせて薬液を調製し、使い切る。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779067-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80779067-04722813-- スミチオン乳剤 住友化学 04722813スミチオン乳剤住友化学1本(500mL)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする