クラウン ゼドラン コンフォートキング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54883685 品番 CK83824BL
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

特許ゼドランフォームのクッションマットです。一般的なフォームマットの3倍弾力性にすぐれます

質量(kg)31.3 厚さ(mm)10 ブルー 幅(mm)610 長さ(m)18.3 適合ET020171 用途製造現場、サービスカウンター、レジ、加工・組立・梱包作業、実験室など一般的な往来の乾燥した通路に。 トラスコ品番177-8304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする