ルドロー
ルドローの マット・スノコ
ルドローの マット
ルドローの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
クラウン ゼドラン コンフォートキング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54883694
品番
CK83836BL
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
特許ゼドランフォームのクッションマットです。一般的なフォームマットの3倍弾力性にすぐれます
質量(kg)
46.6
厚さ(mm)
10
色
ブルー
幅(mm)
910
長さ(m)
18.3
適合
ET020171
用途
製造現場、サービスカウンター、レジ、加工・組立・梱包作業、実験室など一般的な往来の乾燥した通路に。
トラスコ品番
177-8337
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません