クラウン ゼドラン ワーカーズデライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54883703 品番 WDR3824BK75
参考基準価格(税別)¥505,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

落下物、人や台車の往来から床面を保護し、さらに立ち作業中の疲労をやわらげるマットです。

質量(kg)106.2 厚さ(mm)14 ブラック 幅(mm)610 長さ(m)22.9 適合ET020172 用途組立ライン、マシンショップ、出・梱包作業、サービスカウンターなど、乾燥した往来の多い通路に。 トラスコ品番177-8339
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする