クリーニングディスク サビ・ペンキ落し

(119件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54883904 品番 M120-1P
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。

直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材鉄・鋳鉄・非鉄金属 砥材シリコンカーバイド 用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※クリーニングディスクの研磨材が台座(バックパッド)まで減ってしまったら、すぐに使用を中止し、新しいディスクに交換してください。摩耗したディスクを使い続けると、効果が薄れるだけでなく、クリーニング対象の表面を傷つける可能性があります。
※作業効率が落ちて、強く押さえつけるようになったら、交換のサインです。すぐに使用をやめて、新しい製品に交換してください。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。
※用途以外に使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※必ず安全保護具を着用してからご使用ください。
※使用前に外観にキズ、亀裂、破損などがないことを確認してください。
※使用時に1分間の空運転を行い、振動のないことを確認してからご使用ください。
※強く押しつけず、できるだけツールの自重で使用してください。
※使用中に振動、異常音が発生した場合は直ちに回転を停止し、原因を確認してください。
※湿気の多い場所では劣化が促進される為、湿気が少なく、直射日光の当たらない場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 119
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
トタン屋根塗装のケレン作業
教育・研究機関

トタン屋根(約20u)の塗替えの下処理に使用しました。
サビや古い塗装は落ちて、金属面にはあまり傷をつけないので、効率的に作業が行えます。
耐久性も20uで2枚使い切りなので、妥当だと思います。
5枚入りを買いましたが、フェンスの塗替え用に、追加発注する予定です。

対象商品:
54883904
2026-03-23
用途:
自動車ヒーターパネルの錆落とし
製造業

非常に良い!
錆が面白い様に取れる。
もう少し長持ちしてくれれば更に良いが、その分安価設定である。

2025-10-21
用途:
サビ落としに。
自動車・二輪車・自転車関連業

他のメーカーを使用した事がないので比較はわかりませんが、
使用頻度が少ないので、たまに使用する者としては十分に目的を果たせています。
鉄類に塗装をする前に、下地処理として使用しています。

2026-01-06
用途:
塗装はがし
ARJ株式会社 様

ホームセンター品がすぐにダメになった(摩耗が早過ぎる、割に塗装ははがれない)のでモノタロウで買ってみたが・・・これは価格もそこそこの割にやはりダメ。リピート無し。100均のモノの方がよかった

対象商品:
27116276
2025-09-08
用途:
ガスケット周辺の錆び落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

減りは早いが良く落ちる値段とのバランスは良いと思う
またリピートしたいと思います。

2026-01-31
用途:
黒皮取り

値段はいいのですがもう少し耐久性があるとうれしいです。

対象商品:
27116276
2024-12-25
用途:
船のプロペラの塗料剥がし。

硬さがちょうど良いので、塗料だけ剥がれて金属はあまり削れないので、毎回使っています。作業も早く助かっています。

3人が参考にしています
2025-03-21
用途:
錆取り
原 様

驚きました、一番使いやすくて落ちます
自転車サビとりで力加減は関係なくあて、サビだけ落ちていき感動

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする