プラスチックパレット 軽量・高強度仕様 1100×1100×150 片面4方差

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 54883956 品番 pallet-f-1-10
販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

軽量メッシュタイプながら保管や通いにも最適で低コストを実現したプラスチックパレットです。ハニカム構造も採用し高強度を実現しました。プラスチックパレットなので耐薬品性や耐水性に優れ、汚れても洗浄可能なため衛生面も安心です。木製パレットと違い木屑やササクレの心配がなく積載物を傷めません。重量も軽く女性でも持ち運びが容易です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。一般平置き使用パレットです。ハンドリフト対応で誰でも使い易いタイプです。片面4方差なのでどこの面からも差し込み可能です。

外寸法(mm)1100×1100×150 ブラック 用途カートン(段ボール)、プラコン(オリコン)などのパレットとして。平置き用です。 材質プラスチック 型式4方差し片面使用型 質量(kg)11kg 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け) 型番F-1
注意
※パレット用途としてご利用ください。均等配置にてご使用ください。自動倉庫用ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする