ARDEN
ARDENの ドリル
ARDENの 木工用
ARDENの 木工用ビット・カッター
ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(1枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54885189
品番
AR-TORI-JS-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
品番
JS-23
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
4
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
12
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。