透明マスク(使い捨てタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード54886458 品番-
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) アウトレット
¥4,5983,698

軽量で快適なつけ心地
「笑顔」が見える
夏の暑さにも息苦しさを感じない
使い捨てなので衛生的に安心
飛沫防止、衛生管理、安心接客、感染予防

用途学校体育、クラブ活動、防災用、コンサート、スポーツ観戦、お笑い鑑賞、展示会等室内イベントに最適 材質PET 厚さ(mm)0.3 質量(g)5 寸法(幅W×高さH)(mm)155×105 機能両面曇り防止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54886458
2020-08-09
用途:
演劇の稽古など
その他業種

白い紐がオーソドックスで一番使いやすいですが、色にバリエーションがあったら良いなと思いました。(とはいえ、使用感は白で満足です)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする