コクヨ
事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
1000
奥行(mm)
600
色
(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー
注文コード
54891227
品番
SD-SR106S3F11N3
参考基準価格(税別)
¥83,100
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。片袖3段のデスクです。
色
(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×600×700
質量(kg)
35.8
材質
天板/表面材:メラミン化粧板(シボ付き)、天板/木口:樹脂(ABS)、天板/芯材:スチール 、脚・センター引き出し/スチール(焼付塗装)、袖/スチール(焼付塗装)
幅(mm)
1000
高さ(mm)
700
質量(g)
35825
奥行(mm)
600
色(天板)
ナチュラルグレー
色(本体)
ナチュラルグレー
鍵
有
グリーン購入法
適合
アジャスター
有
引出し
3段
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません