KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
デッキ型2ハンドルシャワー(左側シャワー)190mmパイプ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909138
品番
KF13GECN
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
左側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
適合場所
浴室
使用地区
一般地
付属品
190mmパイプ付、保証書
仕様
エコこま
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
85
左右区別
左側シャワー