KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)240mmパイプ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909348
品番
KF207N
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所
浴室
使用地区
一般地
付属品
240mmパイプ付、保証書
仕様
エコこま、一時止水、逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
85
左右区別
左側シャワー