KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓(150mmパイプ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909479
品番
KM4G3N
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
150mmパイプ付
適合場所
浴室
使用地区
一般地
付属品
150mmパイプ付
仕様
エコこま
JIS規格
日本工業規格品