KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)240mmパイプ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909524
品番
KM8ZGNR2
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
240mmパイプ付、取付ピッチ204mm
用途
寒冷地用
付属品
240mmパイプ付(固定こま)
仕様
エコこま
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
204