曜日別特売

シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)200mmパイプ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54909838品番KM5051TFR2EC
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

200mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。

付属品200mmパイプ付仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区一般地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする