KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54910118
品番
KM6071ZECM5
参考基準価格(税別)
¥181,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途
寒冷地用
仕様
eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色
マットブラック
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
35〜39
使用地区
寒冷地
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
注意
※寒冷地用は逆止弁なし
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい