※本体
ViV
ViVの 料理道具
ViVの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
ViVの シリコンスチーマー
朝食シリコーンスチーマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54911877
品番
59987
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
電子レンジに2つ入り便利!忙しい朝でもラクうま調理。そのままテーブルに出せるお皿のような朝食シリコーンスチーマー
用途
電子レンジ対応
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
133×208×70
色
レッド
容量(mL)
680
質量(g)
210
注意
火のそばに置かないでください。