低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 54913128 品番 LB-52T-3.2E2-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。
再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。
難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。
立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。

用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接 仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CR 棒長(mm)350 JIS規格Z3211E4948 棒径(Φmm)3.2 伸び(%)30 引張強度(MPa)520 AWS規格A5.1 E7048該当 電流範囲(A)(全姿勢)110〜160 識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
注意
※アルミ包装は、外気の侵入を防ぐために密封しておりますが、損傷によりその密封性が損なわれる場合があります。
※アルミ包装を床面でスライドさせない。
※鋭利なものが刺さらないようにする。
※アルミ包装は、紙箱の上から脱気しております。(紙箱の角に圧力がかかると、アルミ包装の角が破損する恐れがあります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする