※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミリングキャッチ(アルマイト付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)8 トラスコ品番205-1854 注文コード54913934 品番B-495
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法D・トラスコ品番など45種類から選べます 他の種類を見る

軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

質量(g)25 寸法D(mm)8 寸法L(mm)62 寸法S(mm)10 寸法E(mm)8.7 用途装飾用に。 トラスコ品番205-1854 材質アルミ軽合金 材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り 表面処理(本体)アルマイト アズワン品番64-8417-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする