※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス スナップシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54915754
品番
B-1052
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれませんリングを引くとフックが外れます。
質量(g)
330
寸法d(mm)
22
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
125
寸法B(mm)
27
寸法W(mm)
60.5
使用荷重(kN)
4.21
H(mm)
27
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1933
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-76