※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ステンレス ナスカンスナップCD型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916953
品番
B-659
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワンタッチで着脱可能です。スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。
寸法H(mm)
16
質量(g)
67
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
96
H(mm)
16
寸法W(mm)
26.5
寸法S(mm)
9
使用荷重(kN)
0.29
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1917
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8417-99