※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パイプターンバックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W-3/16 使用荷重(kN)1.18 注文コード54917468 品番B-402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品はねじ径・使用荷重など17種類から選べます 他の種類を見る

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。

トラスコ品番204-8775 質量(g)30 寸法L(mm)80 ねじ径W-3/16 寸法A(mm)40 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)130 寸法D(mm)4 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)8 使用荷重(kN)1.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする