※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
ステンレス 回転丸カンプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54919324
品番
B-081
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
寸法H(mm)
33
質量(g)
56
寸法A1(mm)
35
寸法D(mm)
5
寸法A2(mm)
23
寸法L(mm)
30
寸法B1(mm)
35
H(mm)
33
寸法B2(mm)
23
寸法d(mm)
4
使用荷重(kN)
0.15
寸法T(mm)
2.5
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
204-7160
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
アズワン品番
64-8410-54