※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 回転丸カンプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54919333 品番 B-082
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

寸法H(mm)38 質量(g)88 寸法A1(mm)40 寸法D(mm)6 寸法A2(mm)26 寸法L(mm)40 寸法B1(mm)40 H(mm)38 寸法B2(mm)26 寸法d(mm)5 使用荷重(kN)0.20 寸法T(mm)2.5 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番204-8771 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート アズワン品番64-8410-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする