日平機器
日平機器の 物品棚/収納用品
日平機器の 小物収納箱(パーツケース)
日平機器の パーツケース
システムパーツケースセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54921589
品番
LB-625
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。持ち運びに便利な把手付です。
トラスコ品番
200-4403
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
色
グリーン
段数
2
仕切数(個)
18
フタ
1枚
仕切り
あり
マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×35×73