360度先端可動式配管内視鏡60M

商品レビューを投稿する
59日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54926638 品番HAIKANCAM60
参考基準価格(税別)¥907,273 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8〜10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。

用途配管観察など 仕様ピントが合う距離:10cm〜300cm セット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm 材質カメラガラス:サファイヤガラス 質量(kg)27 電源モニター部(本体ケース):AC100・50〜60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130 表示部10インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約8〜10 光源白色LED6灯 調光機能付 解像度1280×720 H.264 AVI形式 バッテリー容量(Ah)1 バッテリー電圧(V)12 保証期間1年間 充電時間(時間)約6 動作温度(℃)5〜50 バッテリー容量(mAh)8800 先端径(Φmm)50 防水性IP68(カメラおよびケーブル部) 対応SDカード32GBまで

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1につき ¥680 / 税込 ¥748

商品説明動画

【360度先端可動式配管内視鏡】カメラの回転の様子 ?サンコーレアモノショップ公式チャンネル?
【360度先端可動式配管内視鏡60M】 ?サンコーレアモノショップ公式チャンネル?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする